Unterbaufüße für die Riffelblechbox für Pritschenfahrzeug
Unterbaufuß für Individual-Box
UBAUFU-F.-INDIVIDUALBOX-1900-VARIANTE2
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Unterbaufüße erstrecken sich über die gesamte Baulänge der Box
- Lichtes Maß zwischen den Füßen: 600 mm
Bei Bestellung der Unterbaufüße werden diese vor der Auslieferung an der Box montiert. Eine nachträgliche Montage ist nicht möglich.
Typbezeichnung | INDUV002 |
Breite | 100 mm |
Länge | 1900 mm |
Höhe | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4.500 kg |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Aluminiumgrau |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!